Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 900mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645373007
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0900-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645373007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
912 mm
Unterdruck:
0,001 bar
Biegeradius:
191 mm
Durchmesserbereich:
- / 900mm
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,015 bar
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
3,560 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
900 mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.529,85004*
  
Preis gilt ab 10 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Meter (ab € 588,30834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.741,10002*
€ 4.451,90902
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.695,05002*
€ 4.397,10952
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.578,50002*
€ 4.258,41502
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.529,85004*
€ 4.200,52155
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.