Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645372932
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0750-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
161 mm
Ø-Außen:
762 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Innen:
750 mm
Durchmesserbereich:
- / 750mm
Temp. max. Celsius:
+110
Unterdruck:
0,001 bar
Überdruck:
0,020 bar
Medium:
Gas | Staub
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Gewicht:
2,970 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.378,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 459,45667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.609,18*
€ 1.914,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.588,76*
€ 1.890,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.491,89*
€ 1.775,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.436,99*
€ 1.710,02
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.378,37*
€ 1.640,26
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.