Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645372871 Herst.-Nr.: 465-0610-1003-0000000600 EAN/GTIN: 4049645372871 |
| | |
|
| | |
| Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Medium: | Staub | Gas | Temp. min. Celsius: | -10 | Länge_m: | 6 m | Unterdruck: | 0,005 bar | Gewicht: | 2,450 kg/m | Biegeradius: | 133 mm | Ø-Außen: | 622 mm | Ø-Innen: | 610 mm | Durchmesserbereich: | 24" / 610mm | Marke: | CP | Temp. max. Celsius: | +110 | Überdruck: | 0,025 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 279,51* | € 306,42* | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 283,01667* | € 310,53667* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 346,79* | € 374,99* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 346,28* | € 376,68* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 380,82667* | € 411,90667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 279,51* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.838,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|