Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 457mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 457mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 457mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 457mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645372741
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0457-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,040 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
18" / 457mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,845 kg/m
Biegeradius:
103 mm
Ø-Außen:
469 mm
Ø-Innen:
457 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,66001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 215,88667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 784,60002*
€ 933,67402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 769,98*
€ 916,2762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 724,93002*
€ 862,66672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 692,68002*
€ 824,28922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 647,66001*
€ 770,71541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.