Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:3m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:3m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 406mm; L:3m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645372703
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0406-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645372703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
16" / 405-406mm
Ø-Innen:
406 mm
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,045 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
92 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
1,645 kg/m
Ø-Außen:
418 mm
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,69002*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 197,56334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 703,54002*
€ 837,21262
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 691,35*
€ 822,7065
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 637,93002*
€ 759,13672
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 612,70002*
€ 729,11302
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 592,69002*
€ 705,30112
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.