Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 356mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 356mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 356mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 356mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645372659
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0356-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,455 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
368 mm
Ø-Innen:
356 mm
Temp. max. Celsius:
+110
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
82 mm
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Marke:
CP
Länge_m:
6 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,255*
€ 169,255*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 161,81667*
€ 185,31667*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 208,45*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 201,50*
€ 209,38*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 212,185*
€ 212,185*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 169,255*
€ 201,41345
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 169,255* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.015,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.