Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 330mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     3551-46503301003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0330-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,360 kg/m
Biegeradius:
78 mm
Durchmesserbereich:
13" / 330mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
330 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
342 mm
Medium:
Gas | Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 154,19*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 185,25*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 185,48*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 186,30*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 191,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 154,19*
€ 183,4861
pro Meter
ab 12 Meter
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Meter
ab 30 Meter
€ 143,12*
€ 170,3128
pro Meter
ab 60 Meter
€ 140,63*
€ 167,3497
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 138,22*
€ 164,4818
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 925,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.