Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 80mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645372024
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0080-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645372024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,370 bar
Gewicht:
0,970 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
92 mm
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
26 mm
Ø-Innen:
80 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Unterdruck:
0,160 bar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Meter
ab 12 Meter
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Meter
ab 30 Meter
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Meter
ab 60 Meter
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.