Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 465 EC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 465 EC
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), elektrisch leitfähig; Ø 70mm; L:6m; CP PVC 465 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645371997
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0070-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645371997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand ca. 10⁶ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
+110
Überdruck:
0,395 bar
Unterdruck:
0,210 bar
Gewicht:
0,860 kg/m
Ø-Außen:
82 mm
Biegeradius:
25 mm
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,09004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 31,34834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,85004*
€ 280,66155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,65*
€ 276,8535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,41*
€ 269,4279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,94004*
€ 262,91865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,09004*
€ 223,82715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.