Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 70mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     3551-37200700000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0070-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645334060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
0
Länge_m:
15 m
Ø-Außen:
76 mm
Biegeradius:
35 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
SuperFlex
Temp. max. Celsius:
85
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Gewicht:
0,580 kg/m
Biegeradius (Schlauchmitte):
70 mm
Überdruck:
0,900 bar
Unterdruck:
0,120 bar
SORT:
100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
24 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,832*
€ 34,952*
4 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 315,06*
€ 390,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 351,72*
€ 437,43*
7 Tage
9
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 415,2201*
€ 512,3301*
2 Tage
9
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 432,21*
€ 532,6701*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 34,952*
€ 41,59288
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,302*
€ 40,81938
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,832*
€ 33,12008
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 524,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.