Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 152mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 152mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 152mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, sehr schwer, antistatisch; Ø 152mm; L:10m; AIRDUC® PUR-INOX 356 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645334039
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0152-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645334039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
0,725 bar
Ø-Außen:
165 mm
Biegeradius:
435 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
1,375 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Staub | Flüssig | Feststoffe | Gas
Gewicht:
3,730 kg/m
Ø-Innen:
152 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 222,20*
€ 264,418
pro Meter
ab 20 Meter
€ 219,81*
€ 261,5739
pro Meter
ab 50 Meter
€ 196,91*
€ 234,32
pro Meter
ab 70 Meter
€ 175,03*
€ 208,29
pro Meter
ab 100 Meter
€ 173,32*
€ 206,25
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 169,94*
€ 202,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.