Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 75mm; L:15m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029990
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0075-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645328045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
53 mm
Ø-Außen:
84 mm
Temp. min. Celsius:
-40
SORT:
140
Marke:
TIMBERDUC®
Biegeradius (Schlauchmitte):
92 mm
Gewicht:
0,600 kg/m
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
0,175 bar
Ø-Innen:
75 mm
Überdruck:
0,840 bar
Länge_m:
15 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
105
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 19,93*
14 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 20,56*
8 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 20,65*
9 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,372*
€ 20,802*
4 Tage
105
15
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 24,74*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 298,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.