Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645327673
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0065-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645327673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
80 mm
Überdruck:
0,970 bar
Gewicht:
0,530 kg/m
Länge_m:
5 m
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
TIMBERDUC®
SORT:
100
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Innen:
65 mm
Ø-Außen:
73 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,290 bar
Biegeradius:
47 mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 17,804* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,53*
€ 130,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,87*
€ 128,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,69*
€ 123,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,70*
€ 122,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,02*
€ 105,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.