Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-53300500000-10 Herst.-Nr.: 533-0050-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645327369 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen: - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Schlauchmitte): | 64 mm | Unterdruck: | 0,380 bar | Biegeradius: | 38 mm | Gewicht: | 0,420 kg/m | Medium: | Staub | Feststoffe | Gas | Marke: | TIMBERDUC® | SORT: | 50 | Temp. min. Celsius: | -40 | Länge_m: | 10 m | Überdruck: | 1,250 bar | Durchmesserbereich: | 2" / 50-51mm | Ø-Innen: | 50 mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Ø-Außen: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest dn50, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | 19 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 10,524* | € 13,184* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 13,44* | € 16,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 14,11* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 14,19* | € 17,27* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,99* | ab € 14,092* | € 17,272* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 131,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|