Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 125mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027625
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0125-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645320735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,640 kg/m
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Innen:
125 mm
Unterdruck:
0,045 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
71 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
133 mm
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,195 bar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
630
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 23,80*
1 Tag
630
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 24,02*
1 Tag
630
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 24,65*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,258*
€ 24,878*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,248*
€ 24,938*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 20,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.