Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:125; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128743/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128743/full/Norres-Logo.jpg
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:125; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-53101250000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101250000-10
EAN/GTIN:
     4049645320735
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TIMBERDUC® PUR 531 AS; Ø:125; L:10m

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandstärke ca. 0,4 mmderstahldraht|Wandstärke ca. 0,4 mm
  • abriebfest |gemäß DIN 26057 Typ 1 |gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG |leichte Ausführung |mikrobenfest |REACH gemäß --> Technik / Technische Information|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüss|gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)|Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Ober?ächenwiderstand < 10? ? (gemäß NFPA 652 10?-10??)
  • -40°C bis 90°C |kurzzeitig bis 125°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 125
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 24,02*
6 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 24,09*
2 Tage
100
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 24,96*
Lager 3551
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,188*
€ 25,188*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,308*
€ 25,248*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,188*
€ 29,97372
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,798*
€ 28,31962
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,188*
€ 25,21372
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 251,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.