Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     8685-1201103219
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645314291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • isolierend
  • geeignet für leichten Überdruck
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 500°C
  • kurzzeitig bis 550°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,100 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
550
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
2,020 kg/m
Biegeradius:
63 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
140 mm
Ø-Innen:
125 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 140,94*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,155*
€ 141,485*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 134,99*
€ 144,24*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 158,57*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 158,00167*
€ 167,92167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 140,94*
€ 167,7186
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 140,12*
€ 166,7428
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 136,07*
€ 161,9233
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 130,84*
€ 155,6996
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 130,84* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 845,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.