Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 485 125-127mm 140,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Hochtemperaturschlauch (bis +550°C), mehrlagig, isolierend; Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 485
Artikel-Nr.:
     1498-4501403914
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48501250000-6
EAN/GTIN:
     4049645314291
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, mehrlagig, isolierend, geeignet für leichten Überdruck (bis +550°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · isolierend · geeignet für leichten Überdruck · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 500°C · kurzzeitig bis 550°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 63,00mm· Gewicht: 2,02kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Höchsttemperatur:
550 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
140,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,100 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 550 °C
Wandstärke:
7,5 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 141,69*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,805*
€ 142,235*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 145,00*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 159,39*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 156,93167*
€ 168,77167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 159,39*
€ 189,67
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 157,91*
€ 187,91
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 153,22*
€ 182,33
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 150,41*
€ 178,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 147,93*
€ 176,04
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 147,93* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 956,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.