Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     3551-48004060000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0406-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645306012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
90 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
418 mm
Durchmesserbereich:
16" / 405-406mm
Temp. max. Celsius:
450
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
2,650 kg/m
Ø-Innen:
406 mm
Länge_m:
3 m
Unterdruck:
0,010 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,69*
€ 269,50*
13 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 316,87*
7 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 316,87*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 286,03334*
€ 316,87334*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 269,50*
€ 320,705
pro Meter
ab 6 Meter
€ 266,61*
€ 317,2659
pro Meter
ab 15 Meter
€ 255,69*
€ 304,2711
pro Meter
ab 30 Meter
€ 248,78*
€ 296,0482
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 241,69*
€ 287,6111
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 808,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.