Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 405-406mm 418,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 406mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     1498-8000479914
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48004060000-3
EAN/GTIN:
     4049645306012
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 3:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C · kurzzeitig bis 450°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 90,00mm· Gewicht: 2,65kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
405-406 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
418,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,010 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
450 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,03*
€ 270,68*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 284,66*
€ 318,40*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 284,64*
€ 318,40*
8 Tage
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 285,58334*
€ 318,40334*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 318,40*
€ 378,90
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 314,79*
€ 374,60
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 301,74*
€ 359,07
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 293,61*
€ 349,40
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 284,66*
€ 338,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 284,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 955,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.