Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), elektrisch leitfähig; Ø 180mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Artikel-Nr.:
     3551-47201801003-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0180-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645292971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,095 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius:
44 mm
Ø-Außen:
192 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,420 kg/m
Ø-Innen:
180 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 180,865*
€ 192,855*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 211,555*
€ 224,535*
2 Tage
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 210,85*
€ 224,54*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 211,06*
€ 224,54*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 217,445*
€ 229,735*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 192,855*
€ 229,49745
pro Meter
ab 12 Meter
€ 191,065*
€ 227,36735
pro Meter
ab 30 Meter
€ 185,685*
€ 220,96515
pro Meter
ab 60 Meter
€ 182,605*
€ 217,29995
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 180,865*
€ 215,22935
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.157,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.