Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø180mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102899
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0180-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645292971
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE/HYP-INOX 472 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PTFE/HYP-INOX 472 EC
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.09
Biegeradius:
44 mm
ID:
180 mm
AD:
192 mm
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.42
Unterdruck m/WS:
0.03
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, gewebeschlauch, CP, PTFE, HYPINOX, 472, EC, CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø180mm L:6m elektr. leitf. Gewebeschlauch doppellagig.CP PTFE/HYP-INOX 472 EC Ø180mm L:6m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 472-0180-1003, 472-0180-1003-0600, CP PTFE/HYP-INOX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 180,585*
€ 193,015*
4 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 211,155*
€ 224,755*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 211,15*
€ 224,76*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 224,76*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 217,255*
€ 229,965*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 229,965*
€ 273,65835
pro Box
ab 12 Boxen
€ 228,005*
€ 271,32595
pro Box
ab 30 Boxen
€ 221,735*
€ 263,86465
pro Box
ab 60 Boxen
€ 218,335*
€ 259,81865
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 217,255*
€ 258,53345
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 217,255* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.379,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.