Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     3551-47201000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645291424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
28 mm
Ø-Außen:
112 mm
Ø-Innen:
100 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,195 bar
Länge_m:
6 m
Unterdruck:
0,100 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,160 kg/m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,98834*
€ 89,77834*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 103,27*
5 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,23667*
€ 103,27667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 97,125*
€ 105,675*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 99,985*
€ 108,075*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 89,77834*
€ 106,83622
pro Meter
ab 12 Meter
€ 88,65834*
€ 105,50342
pro Meter
ab 30 Meter
€ 85,91834*
€ 102,24282
pro Meter
ab 60 Meter
€ 84,24834*
€ 100,25552
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 81,98834*
€ 97,56612
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 538,67004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.