Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403666 Herst.-Nr.: 40179200240060 EAN/GTIN: 4049645291424 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP PTFE_HYP-INOX 472 | Hauptmerkmal: | 100 mm 112 mm | Ausführung: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres absaugschlauch dn100, gewebeschlauch, gewebeschlauch 6m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,27834* | € 89,33834* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 95,51* | € 102,86* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 95,15667* | € 102,86667* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 94,83* | € 102,87* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 97,795* | € 105,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 617,20002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|