Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     3551-47200600000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     472-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645290724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
60 mm
Biegeradius:
20 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
72 mm
Gewicht:
0,990 kg/m
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,370 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Marke:
CP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,79334*
€ 75,05334*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 87,80*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,36667*
€ 87,80667*
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 87,81*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,745*
€ 89,845*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 75,05334*
€ 89,31347
pro Meter
ab 12 Meter
€ 74,35334*
€ 88,48047
pro Meter
ab 30 Meter
€ 71,92334*
€ 85,58877
pro Meter
ab 60 Meter
€ 70,55334*
€ 83,95847
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 68,79334*
€ 81,86407
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 450,32004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.