Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP PTFE_HYP-INOX 472 60mm 72mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Klemmprofilschlauch (bis +170°C), doppellagig; Ø 60mm; L:6m; CP PTFE/HYP-INOX 472
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403656
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200240150
EAN/GTIN:
     4049645290724
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP PTFE_HYP-INOX 472
Hauptmerkmal:
60 mm 72 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,75334*
€ 76,52334*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 89,80*
Lager 8760
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,00667*
€ 89,80667*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,95*
€ 89,81*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,765*
€ 91,895*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 89,80667*
€ 106,86994
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,68667*
€ 105,53714
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,00667*
€ 96,39794
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 538,84002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.