Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Absaugschlauch (bis +270°C), doppellagig, chemikalienbeständig; Ø 100mm; L:6m; CP PTFE/GLASS-INOX 471
Artikel-Nr.:
     3551-47101000000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     471-0100-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645287717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, doppellagig, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
112 mm
Ø-Innen:
100 mm
Biegeradius:
28 mm
Gewicht:
0,860 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,100 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,195 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,605*
€ 95,605*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 98,66*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 104,355*
€ 115,305*
14 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 117,94*
6 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 117,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 95,605*
€ 113,76995
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,915*
€ 110,56885
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,605*
€ 103,05995
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 573,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.