Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP471 NW100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1073300
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47101000000
EAN/GTIN:
     4049645287717
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 471 NW 100mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100 - 102 mm
Außen Ø:
112 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,19 bar/20 °C
Vakuum:
0,08 bar/20 °C
Biegeradius:
28 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,025*
€ 97,885*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 100,75*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 104,545*
€ 116,185*
13 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 118,94*
5 Tage
5
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 118,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 100,75*
€ 119,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 96,39*
€ 114,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 89,37*
€ 106,35
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 604,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.