Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 50mm; L:6m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645283016
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645283016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
50 mm
Gewicht:
0,680 kg/m
Unterdruck:
0,320 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,850 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
62 mm
Biegeradius:
18 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 78,18667*
€ 88,82667*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,43334*
€ 91,27334*
4 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 101,54*
5 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 103,11*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 103,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 88,82667*
€ 105,70374
pro Meter
ab 12 Meter
€ 87,25667*
€ 103,83544
pro Meter
ab 30 Meter
€ 81,46667*
€ 96,94534
pro Meter
ab 60 Meter
€ 80,27667*
€ 95,52924
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 78,18667*
€ 93,04214
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 532,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.