Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 750mm; L:3m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645281364
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0750-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645281364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
750 mm
Überdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
158 mm
Ø-Außen:
762 mm
Unterdruck:
0,001 bar
Gewicht:
2,90 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 750mm
Temp. max. Celsius:
110
Temp. min. Celsius:
-10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
3
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 129,88*
€ 150,70*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,87667*
€ 165,05667*
14 Tage
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 205,85*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 205,86*
8 Tage
15
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 206,70*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 150,70*
€ 179,333
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 149,97*
€ 178,4643
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 144,45*
€ 171,8955
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 139,58*
€ 166,1002
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 129,88*
€ 154,5572
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 129,88* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 452,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.