Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 600mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 600mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 600mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 600mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645281241
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0600-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645281241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,005 bar
Durchmesserbereich:
- / 600mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,025 bar
Medium:
Gas | Staub
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
2,32 kg/m
Biegeradius:
128 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
612 mm
Ø-Innen:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 90,98*
€ 98,27*
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 103,43667*
€ 111,30667*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,59167*
€ 118,90167*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 112,54*
€ 120,94*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 121,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 98,27*
€ 116,9413
pro Meter
ab 12 Meter
€ 97,11*
€ 115,5609
pro Meter
ab 30 Meter
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Meter
ab 60 Meter
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 90,98*
€ 108,2662
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 589,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.