Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 225mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 225mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 225mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 225mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     3551-46502250000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0225-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645280664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-10
Gewicht:
0,88 kg/m
Ø-Außen:
237 mm
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
110
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
225 mm
Überdruck:
0,095 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Biegeradius:
54 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,45334*
€ 37,38334*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 182,16*
€ 217,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 261,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 224,33004*
€ 265,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 226,58004*
€ 265,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 37,38334*
€ 44,48617
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,23334*
€ 43,11767
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,57334*
€ 41,14227
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,45334*
€ 36,23947
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 224,30004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.