Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645280299 Herst.-Nr.: 465-0150-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645280299 |
| | |
|
| | |
| PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 6 m | Biegeradius: | 38 mm | Ø-Innen: | 150 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Gewicht: | 0,79 kg/m | Medium: | Staub | Gas | Ø-Außen: | 162 mm | Durchmesserbereich: | 6" / 150-152mm | Temp. max. Celsius: | 110 | Überdruck: | 0,140 bar | Unterdruck: | 0,040 bar | Marke: | CP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2462 | | | | 6 | | pro Box | € 9,80* | ab € 20,44667* | € 25,67667* | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 20,50834* | € 25,82834* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 24,88167* | € 30,93167* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 25,62* | € 31,65* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Box | Frei Haus | ab € 25,67* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 20,44667* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen | Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 154,06002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|