Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 60mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645279927
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0060-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
0,51 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
20 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Überdruck:
0,430 bar
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
110
Unterdruck:
0,250 bar
Ø-Außen:
72 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 7,99*
€ 10,61*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 8,745*
€ 11,405*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,73667*
€ 12,70667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 12,85*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 10,13*
€ 13,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 63,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.