Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 465


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 50mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     2462-4049645279873
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -10°C bis 80°C
  • kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,340 bar
Biegeradius:
18 mm
Temp. min. Celsius:
-10
Ø-Außen:
62 mm
Ø-Innen:
50 mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
0,44 kg/m
Länge_m:
6 m
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
110
Überdruck:
0,470 bar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 7,00167*
€ 9,68167*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,635*
€ 10,125*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,59167*
€ 11,33167*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 11,44*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 8,89*
€ 11,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 9,68167*
€ 11,52119
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,19167*
€ 10,93809
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,63167*
€ 10,27169
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,00167*
€ 8,33199
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 58,09002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.