Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     8685-1201102735
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0180-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645277442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
64 mm
Ø-Außen:
192 mm
Gewicht:
1,000 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
180 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Marke:
CP
Medium:
Staub
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,17334*
€ 121,13334*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 116,44667*
€ 127,36667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 128,49667*
€ 140,53667*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 141,23*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 142,03*
€ 155,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 121,13334*
€ 144,14867
pro Meter
ab 6 Meter
€ 119,00334*
€ 141,61397
pro Meter
ab 15 Meter
€ 115,20334*
€ 137,09197
pro Meter
ab 30 Meter
€ 113,11334*
€ 134,60487
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 110,17334*
€ 131,10627
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 363,40002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.