Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461; Ø:180; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130138/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130138/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461; Ø:180; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46101800000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101800000-3
EAN/GTIN:
     4049645277442
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP ARAMID 461; Ø:180; L:3m

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständig |vibrationsfeebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 260°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 110,11334*
€ 129,34334*
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,30667*
€ 135,21667*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 129,20667*
€ 147,05667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 162,33*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 167,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 135,21667*
€ 160,90784
pro Meter
ab 5 Meter
€ 128,24667*
€ 152,61354
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,61667*
€ 148,29384
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,30667*
€ 138,40494
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 405,65001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.