Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 160mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 160mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 160mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 160mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     8685-1201102731
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0160-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645276964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Staub
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,135 bar
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
0,890 kg/m
Ø-Innen:
160 mm
Marke:
CP
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
172 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 100,76667*
€ 112,95667*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 106,55*
€ 119,21*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 117,28334*
€ 130,87334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 129,86*
€ 144,71*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 134,59*
€ 149,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 112,95667*
€ 134,41844
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 111,96667*
€ 133,24034
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 110,01667*
€ 130,91984
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 106,93667*
€ 127,25464
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 100,76667*
€ 119,91234
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 100,76667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 338,87001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.