Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461; Ø:160; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130130/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130130/full/Norres-Logo.jpg
CP ARAMID 461; Ø:160; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-46101600000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101600000-3
EAN/GTIN:
     4049645276964
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Klemmprofilschlauch
gewebeschlauch
CP ARAMID 461; Ø:160; L:3m

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • gute Chemikalienbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 |sehr gut hitzebeständig |vibrationsfeebeständig|vibrationsfest|Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -60°C bis 260°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 160
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch Heißluftschlauch Hochtemperaturschlauch Klemmprofilschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
3
€ 7,95*
ab € 106,44*
€ 129,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 152,99*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 129,52*
€ 154,1288
pro Meter
ab 5 Meter
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,55*
€ 148,2145
pro Meter
ab 500 Meter
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 388,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
461-0160-0000-0000000300
ab € 134,54334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.