Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:6m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     3551-46101007500-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0100-7500-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645274380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
100 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
114 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
CP
Gewicht:
0,880 kg/m
Biegeradius:
58 mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,250 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
12 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,30*
€ 91,35*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,51*
€ 98,45*
17 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 100,87*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 93,445*
€ 105,135*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 105,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,56*
€ 105,3864
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,30*
€ 96,747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 548,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.