Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000478032 Herst.-Nr.: 46101007500-6 EAN/GTIN: 4049645274380 |
| |
|
|  |  |
 | Abgasschlauch CP ARAMID 461 PROTECT 100-102mm 114,00mm 6m Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP ARAMID 461 PROTECT | Hauptmerkmal: | 100-102 mm 114,00 mm | Ausf�hrung: | 6 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 6 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 80,92* | € 91,74* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 88,27* | € 101,36* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,015* | € 105,735* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,84* | € 105,74* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,87* | € 105,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 94,015* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 634,41* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|