Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:6m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45901500000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0150-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645265999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,880 kg/m
Ø-Außen:
162 mm
Länge_m:
6 m
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,050 bar
Biegeradius:
38 mm
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,165 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 86,01334*
€ 102,12334*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 93,37334*
€ 104,14334*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,75834*
€ 118,45834*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 126,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 131,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 102,12334*
€ 121,52677
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,77334*
€ 113,97027
pro Meter
ab 10 Meter
€ 94,61334*
€ 112,58987
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,01334*
€ 102,35587
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 306,37002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.