Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP VITON® 459 EC ID 150-152mm AD 162,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401309
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45901500000-3
EAN/GTIN:
     4049645265968
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: VITON® beschichtetes PolyestergewebeTemperaturbereich: -20°C bis 210°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Elektrische Leitfähigkeit: elektrisch leitfähig· Biegeradius: 38,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Temperaturbereich:
-20 bis 210 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
162,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,165 bar
Überdruck:
0,165 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
0,88 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, hochtemperaturschlauch norres, cp-schlauch, abluftschlauch dn150, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 85,47334*
€ 102,94334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 93,86334*
€ 104,34334*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,75834*
€ 118,45834*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 125,56*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 125,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 125,56*
€ 149,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 118,46*
€ 140,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,23*
€ 137,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,22*
€ 127,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 376,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.