Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP VITON® 459 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 140mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     3551-45901400000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645265814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10⁴ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 210°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,230 kg/m
Ø-Außen:
152 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Temp. max. Celsius:
210
Überdruck:
0,245 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
140 mm
Biegeradius:
36 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 82,48334*
€ 98,71334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 98,99*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 92,08667*
€ 101,24*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 113,34*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 114,90667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 98,71334*
€ 117,46887
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,98334*
€ 110,65017
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,40334*
€ 108,76997
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,48334*
€ 98,15517
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 296,14002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.