Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø140mm L:3m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis +210°C)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102633
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0140-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645265814
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP VITON® 459 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP VITON® 459 EC
Temperaturbereich:
-20°C bis +210°C
Betriebsdruck:
0.255
Biegeradius:
36 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.23
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Vitonschlauch, norres absaugschlauch dn140, gewebeschlauch, heißluftschlauch dn140, CP, VITON®, 459, EC, CP VITON® 459 EC Ø140mm L:3m Elektrisch leitfähiger Gewebeschl.(bis +210°C).CP VITON 459 EC Ø140mm L:3m Elektrisch, Warmluftschlauch, 459-0140-0000, 459-0140-0000-0300, CP VITON®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 122,82*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 264,39*
€ 306,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,80*
ab € 270,46*
€ 313,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 306,18*
€ 364,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 302,75*
€ 360,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 292,94*
€ 348,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 277,63*
€ 330,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 264,39*
€ 314,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.