Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 120mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 120mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 120mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht; Ø 120mm; L:3m; CP PUR 455 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-45501200000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645252487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superleicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 5:1
  • abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,120 bar
Unterdruck:
0,065 bar
Biegeradius:
46 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
120 mm
Ø-Außen:
132 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,270 kg/m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 32,20167*
€ 38,37167*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 100,60*
€ 121,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 145,15*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 145,85001*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 123,92*
€ 146,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 38,37167*
€ 45,66229
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,60167*
€ 43,55599
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,06167*
€ 42,91339
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,20167*
€ 38,31999
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 230,23002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.