Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501402801 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40179400100110 EAN/GTIN: 4049645252487 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP PUR 455 FOOD | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 132 mm | Ausführung: | Länge 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 33,25* | € 40,33* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 34,33667* | € 41,35667* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 42,56* | € 48,07* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 40,77* | € 48,23* | | | | Lager 8760 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,99* | ab € 41,44334* | € 48,80334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 146,41002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|