Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 700mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 700mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 700mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 700mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645247674
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0700-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645247674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,710 kg/m
Unterdruck:
0,002 bar
Durchmesserbereich:
- / 700mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
700 mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,025 bar
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Biegeradius:
148 mm
Ø-Außen:
712 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.084,71*
€ 1.290,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.071,10*
€ 1.274,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 384,31*
€ 457,3289
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 372,68*
€ 443,4892
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 353,22*
€ 420,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 350,47*
€ 417,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 327,96*
€ 390,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.