Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 610mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 610mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 610mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 610mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645247490
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0610-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645247490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,120 kg/m
Unterdruck:
0,005 bar
Durchmesserbereich:
24" / 610mm
Ø-Innen:
610 mm
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
130 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
622 mm
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,030 bar
Marke:
CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,51*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 291,83667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.047,31*
€ 1.246,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.029,83*
€ 1.225,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 966,27*
€ 1.149,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 927,10*
€ 1.103,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 875,51*
€ 1.041,86
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.