Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 356mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 356mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 356mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 356mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45003560000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0356-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645246219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
368 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Medium:
Staub | Gas
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
80 mm
Überdruck:
0,065 bar
Gewicht:
2,400 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
356 mm
Durchmesserbereich:
14" / 356mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
170
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 141,19334*
€ 157,64334*
13 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 184,80*
8 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 184,81*
7 Tage
11
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 184,81*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 157,64334*
€ 187,59557
pro Meter
ab 6 Meter
€ 156,73334*
€ 186,51267
pro Meter
ab 15 Meter
€ 151,55334*
€ 180,34847
pro Meter
ab 30 Meter
€ 147,40334*
€ 175,40997
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 141,19334*
€ 168,02007
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 472,93002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.